※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BOS32020 防草シート TRUSCO 64127474 BOS32020 防草シート TRUSCO 64127474 BOS32020 防草シート TRUSCO 64127474 BOS32020 防草シート TRUSCO 64127474

防草シート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 64127474 品番 BOS32020
参考基準価格(税別)¥7,970 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。

用途
通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
質量(kg)4.3 使用目的草よけ対策、防草シート 幅(m)2 長さ(m)20 両面ブラック 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.18〜0.2 耐候年数(年)約3〜5 トラスコ品番207-2050 アズワン品番64-8426-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする