※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
幅(mm)3000
厚さ(mm)2
材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
注文コード64128007
品番TS230-1R-3020S
参考基準価格(税別)¥120,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
この商品は幅・厚さ・材質/仕上など27種類から選べます
他の種類を見る
シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。