曜日別特売
TS330-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64128086

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS330-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64128086
TS330-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64128086
TS330-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64128086
TS330-1R-2040S 静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品) TRUSCO 64128086

静電透明ストリップ型間仕切りシート 一部オーバーラップタイプ(ハンガーフレームセット品)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1セット幅(mm)2000厚さ(mm)3トラスコ品番207-4125注文コード64128086品番TS330-1R-2040S
参考基準価格(税別)¥162,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。

用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。高さ(mm)4000質量(kg)55材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)セット内容B型200Wハンガー付シート、B型フレーム(1m×2本)透明厚さ(mm)3タイプ帯電透明幅(mm)2000引張強度(N)(横)22、(縦)540引裂強度(N)(横)62伸度(%)(横)410透光率(%)88トラスコ品番207-4125アズワン品番64-8739-10
注意
※取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
※フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする