SIEMENS
SIEMENSの 電源(制御機器)
SIEMENSの 遮断
SIEMENSの ヒューズ
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 1000V 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
64128166
品番
3NW6003-4
参考基準価格(税別)
¥78,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク GPV の動作クラス
仕様
●定格電流:10A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:1000V●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:203-2069
アズワン品番
65-8087-14