SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 80極 0.8mm 2列 1セット 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
64128297
品番
ERM8-040-08.0-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥297,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0999
アズワン品番
65-7623-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表