シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64128428
品番
XZCP0366L5
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ は、3 ピンのエルボメスコネクタを備えています。IP 保護等級: IP65、IP67 水銀不使用
仕様
●CN1:8 mm 円形●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1128
アズワン品番
65-7461-27
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表