アイトス
アイトスの 暖房用品
アイトスの 防寒用品
アイトスの 除雪用品
エアーポンプベスト ネイビー 11663-008シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
64128498
品番
11663-008-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,957
中綿を使っていませんが、保温性が高く、また環境にやさしい商品です。
配送業、建設現場、イベント会場など幅広い業種に。
仕様
●色:ネイビー●サイズ:LL●着丈(cm):72●胸囲(cm):118●肩幅(cm):48●ポンプ(空気入れ)付き●材質/仕上:ポリエステル100%、裏地/フリース●注意:火気厳禁●原産国:中国●コード番号:359-9925
アズワン品番
67-2296-55