コック付きポリ扁平缶用保管庫(コンペイちゃん)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64128978 品番IKH-910B
参考基準価格(税別)¥260,983 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

コック付きポリ扁平缶(T0318)用の保管庫です。
ポリ缶を積載したまま移動が可能ですので給水が容易です。

用途コック付きポリ扁平缶(T0318)での給水・保管。 トラスコ品番207-3566 セット内容2段台車 幅(mm)900 質量(kg)70 高さ(mm)1000 奥行(mm)600 アズワン品番64-8564-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする