Φ75x100mm マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64129110 品番EA781BN-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,060
販売価格(税別)
4,600

ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー
プラスチック製で頑丈なデザイン
6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力
ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。
ブリーシートの固定にもご使用できます。
2か所のくびれを持つ特別な形状

仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g アズワン品番65-9283-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする