エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 水栓部品
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64129320
品番
EA469EM-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,335
販売価格(税別)
¥
4,850
バスケットに入れる
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。
チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。
※ねじれは吸収できません。
仕様
●呼び径(A呼称):15●ねじサイズ(R):1/2"●対辺(mm):26●全長(mm):600●材質:チューブ/SUS304 ブレード/SUS304 ブレード止めリング/SUS304 オスニップル/炭素綱(FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番
65-9258-14