ダイヤル式温度コントローラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64129547 品番 DTC5A-800
参考基準価格(税別)¥116,660 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980

電圧調整器を内蔵した温度コントローラーです。
PID機能内蔵なので正確に温度制御を行います。
オートチューニング機能によりPID定数を自動的に測定演算し、高精度の温度調節を行います。
出力電圧もダイヤル調節できるので、設定温度と測定温度の誤差を最小限にします。

トラスコ品番207-7134 幅(mm)210 質量(kg)2.5 高さ(mm)144 奥行(mm)250 電源(V)100 最高温度範囲(℃)800 アズワン品番64-8492-87
注意
※センサーは付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする