ヘッダ 10極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64129654 品番IPL1-105-02-S-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1419 アズワン品番65-7605-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする