SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の 消毒・除菌・洗剤
SARAYA(サラヤ)の 除菌剤・消臭剤
サポステ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(12本)
注文コード
64129828
品番
41589
参考基準価格(税別)
¥17,760
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
高濃度エタノールを主成分とした清浄・除菌剤。
直接スプレーするか、ドライロールに含浸させて清拭します。
仕様
●内容物形状:液状●外観:無色透明液体●希釈(の有無):原液●使用方法:機械や器具類に直接噴射し、必要に応じて不織布などで拭き上げます。●吐出・噴射形状:霧状●香料:無し●エタノール濃度:72.6 w/w%(約79vol%)●材質:ボトル:PE/スプレー:PP●単品サイズ:W116×D60×H169mm●単品重量:521g
アズワン品番
67-2484-11