押しボタンスイッチ モーメンタリ スルーホール SPST 1セット 2500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2500個) 注文コード64130869 品番D6RLPGF2LFS
参考基準価格(税別)¥639,000 販売価格(税込) ¥692,780
販売価格(税別)
629,800
仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3926 アズワン品番65-7803-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする