※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GR651HT1X160 コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー ジェラルディ 64131586 GR651HT1X160 コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー ジェラルディ 64131586

コンパクトGバイス T1X160mm用ライザー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64131586 品番GR651HT1X160
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
標準高さは100mmですが、オプションで50mmと75mmに変更できます。

用途ジェラルディ・コンパクトグリップバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6055 適合機種GR650T1X160 質量(kg)3.9 材質(本体)アルミニウム 全高(mm)100 ベース径(Φmm)178 アズワン品番64-8540-39
注意
※クイックチェンジプレートの取付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする