仕様●入数:25本●サイズ(mm):1.0〜13.0(0.5mmとび)●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:鉄●サイズ(刃先外径):1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.5,4.0,4.5,5.0,5.5,6.0,6.5,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0,9.5,10.0,10.5,11.0,11.5,12.0,12.5,13.0mm●有効長:12,18,24,30,33,39,43,47,52,57,63,69,75,81,87,94,101mm●全長:34,40,49,57,61,70,75,80,86,93,101,109,117,125,133,142,151mm●先端角:118°●シンニング付
アズワン品番65-9295-60