カーブミラー ジスミラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64131858 品番 M-600-HW
参考基準価格(税別)¥122,200 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【用途】
屋内屋外兼用。
【注意】
「ジスミラー」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第984320号)。ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。
ステンレス製の道路反射鏡です。防曇、防汚、防滴機能で誘目性もある高性能な製品です。光触媒コーティング「ハイドロクリーン加工」は太陽光が当たると超親水性状態になり、 降雨時に付着した汚れと鏡面の間に雨水が入り汚れを簡単に洗い流すことができます。鏡面2枚・壁面取り付け金具のセットです。地下駐車場。壁面に添架するタイプのカーブミラー。反射鏡の表面には親水性処理を行っていますので反射鏡表面をウェスや手などでこすらないでください。親水効果を発揮するためには必ず屋外に設置してください(太陽光の紫外線が必要)。防汚効果を発揮するためには反射鏡表面に降雨などの水が供給される場所に設置してください。上記の注意事項を守らないと、ハイドロクリーンの機能が得られなくなります。

用途地下駐車場用 仕様●材質:鏡面/ステンレス、鏡面フード/ポリカーボネート樹脂、裏板・支柱取付金具/溶融亜鉛めっき●サイズ(mm):ミラー/Φ600 セット内容鏡面2枚・壁面取り付け金具のセット アズワン品番65-8897-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする