ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
レディススラックス シルバーグレー 1697-22シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64131928
品番
1697-22-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,694
ウエストシャーリング仕様でラクラクです。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
7
番号
コード:123-0250
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
60〜66
ヒップ(cm)
95
アズワン品番
65-8385-54