テラル
テラルの クーラントポンプ
多段浸漬型クーラントポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.55/0.75
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
42/50
揚程(m)
24/33.9
注文コード
64132085
品番
LBK2-70/4-E
参考基準価格(税別)
¥189,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・最大吐出量・揚程
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。
電動機はコンパクトで軽量化しています。
タイプ
全閉屋内
保護方式
IP54
口径(Φmm)
20
出力(kW)
0.55/0.75
電圧(V)
3相200
周波数(Hz)
50/60
揚程(m)
24/33.9
最大吐出量(L/min)(50/60Hz)
42/50
用途
ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。
トラスコ品番
114-7502
質量(kg)
15
電動機
全閉外扇屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません