910.15 ST Acier cor de chasse DIN. rac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64132104 品番9091211
参考基準価格(税別)¥9,390 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは接続プロセス側を持ち、計器側には溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです

仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7949 アズワン品番65-7906-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする