多段浸漬型クーラントポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.8/1.1 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)85.0/100 揚程(m)19/31.7 注文コード64132417 品番LBK4-40/4-E
参考基準価格(税別)¥202,300 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は出力・最大吐出量・揚程など42種類から選べます 他の種類を見る

ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。
電動機はコンパクトで軽量化しています。

タイプ全閉屋内 保護方式IP54 口径(Φmm)20 出力(kW)0.8/1.1 電圧(V)3相200 周波数(Hz)50/60 揚程(m)19/31.7 最大吐出量(L/min)(50/60Hz)85.0/100 用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。 トラスコ品番114-7543 質量(kg)15 電動機全閉外扇屋内形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする