ヘッダ 50極 0.635mm 2列 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350個) 注文コード64133188 品番QTS-025-02-L-D-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥440,000 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

Samtec qts シリーズ 0.635 mm 高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:QTS●ピッチ:0.635mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1565 アズワン品番65-7608-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする