CLF6-NO.1.25-RS-DI-E-1.5 片吸込片持型ベルト駆動式多翼送風機 シロッコファン テラル 64133467

片吸込片持型ベルト駆動式多翼送風機 シロッコファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64133467 品番CLF6-NO.1.25-RS-DI-E-1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥234,500
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネファンです。(0.2〜0.4kW品を除く)
少ない動力で大きな性能を発揮する高効率タイプです。

用途
ビル、マンション、病院、学校、レストラン、集合施設などの換気、空調用。
各種機器の送・排風、冷却用。
トラスコ品番114-8887 質量(kg)50 周波数(Hz)50/60 電源(V)三相200 出力(50/60Hz)(kW)1.5 吐出口外径(Φmm)248×180 吸込口内径(Φmm)235

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポータブル送排風機の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/657/
2023-03-16

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする