テラル
テラルの 陸上ポンプ
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64133914
品番
SPL3-32-3-200-50HZ
参考基準価格(税別)
¥153,600
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
口径(Φmm)
32
出力(kW)
0.2
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
4
吸込全揚程(m)
-6
吐出量(L/min)
70
仕様
屋内仕様
タイプ
屋内仕様
使用場所
屋内
用途
一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
トラスコ品番
114-8545
質量(kg)
39
種類
自吸式渦巻ポンプ
極数
4極
構造(軸封)
グランドパッキン
効率
電動機:標準効率(IE1 相当)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません