鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)50 周波数(Hz)50 出力(kW)0.75 注文コード64133966 品番SPM3-50-E-3-200-50HZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥232,800
この商品は口径・周波数・出力など38種類から選べます 他の種類を見る

トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。

口径(Φmm)50 出力(kW)0.75 電源(V)三相200 周波数(Hz)50 全揚程(m)8.5 吸込全揚程(m)-6 吐出量(L/min)200 仕様屋内仕様 タイプ屋内仕様 使用場所屋内 用途一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。 トラスコ品番114-8571 質量(kg)62 種類自吸式渦巻ポンプ 極数4極 構造(軸封)グランドパッキン 効率電動機:トップランナー効率(IE3 相当)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする