テラル
鋳鉄製自吸式渦巻ポンプ 三相200V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
周波数(Hz)
50
50
60
出力(kW)
7.5
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
7.5
5.5
11
口径(Φmm)
125
32
40
50
65
80
100
125
150
全揚程(m)
14
14
14
4
5
7.5
11.5
6.5
13.5
9.5
18
11
8
12
20
10
7
9
25
16.5
26
17
30
16
22
15
全38種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64134088
品番
SPM3-125-E-3-200-50HZ
参考基準価格(税別)
¥1,139,500
販売価格(税込)
¥912,780
販売価格(税別)
¥
829,800
バスケットに入れる
トップランナー効率(IE3相当)電動機を搭載した省エネポンプです(単相100V機種は除く)。
セミオープン羽根の採用により、少々の異物を含む汚水の排水に最適です。
用途
一般給排水、土木工事、農事、工業用水の送配水、食品・化学・鉱山の揚排水などに。
口径(Φmm)
125
出力(kW)
7.5
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
50
全揚程(m)
14
吸込全揚程(m)
-6
吐出量(L/min)
1500
仕様
屋内仕様
タイプ
屋内仕様
使用場所
屋内
トラスコ品番
114-8586
質量(kg)
235
種類
自吸式渦巻ポンプ
極数
4極
構造(軸封)
グランドパッキン
効率
電動機:トップランナー効率(IE3 相当)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません