曜日別特売
1013988 コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入 フエニックス・コンタクト 64134220

コネクタ端子 圧着端子 オス PTCM - MP -Pシリーズ 圧着 1袋 5000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5000個)注文コード64134220品番1013988
参考基準価格(税別)¥118,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Phoenix Contact 圧着コンタクトは、公称電流が 6 A で、MINI COMBICON MCC ミニプラグイン Terminal Block と組み合わせて使用します。スズめっきでコンタクトに使用されます。コア径(絶縁体を含む): 1.9 mm 圧着接続方式

仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:端子台●シリーズ:PTCM - MP -P●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:20AWG●コード番号:228-6935アズワン品番65-7620-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする