曜日別特売
3155075 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS10 ハクゾウメディカル 64135007

 

3155075 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS10 ハクゾウメディカル 64135007
3155075 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS10 ハクゾウメディカル 64135007
3155075 防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS10 ハクゾウメディカル 64135007

防水性創傷被覆保護用ドレッシングエレバンフィルムS10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(縦×横)80×120(mm)
内容量1箱(50枚)注文コード64135007品番3155075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

従来品より更に薄い10μmのフィルムを使用した、水蒸気透過性に優れたドレッシングです。
防水なので、貼付したまま入浴・シャワーができます。
特殊加工によりフィルム表面の摩擦を抑えているので、接触による刺激・テープ剥がれを抑えます。
低アレルギー性の粘着剤を使用しています。

用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護に。質量(g)243材質/仕上粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤縦(mm)80横(mm)120寸法(縦×横)(mm)80×120トラスコ品番205-6551
注意
※貼付部位及び処置方法に合ったサイズのドレッシングを選択してください。
※1.裏面の大きい剥離紙を剥がしてください。
※2.残りの小さい剥離紙と粘着面のないフィルム端を両手で持ち、貼付部位の中心がドレッシングの中心にくるように貼付してください。
※貼付後、小さい剥離紙を剥がしてください。
※3.フィルムの縁を念入りに押さえ確実に貼付し、表面の透明な剥離用テープをつまみ、矢印の方向にゆっくりと剥がしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする