コロカット1・2 倣い加工用チップ(320)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64135139 品番R123H10200RO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,800

倣い加工用。
耐熱合金の高速仕上げ、または低速長時間加工用、荒加工にも使用可能です。耐熱合金加工用。

仕様●加工形態:特定用途●チップ形状:1コーナ仕様●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:573-4941 アズワン品番65-8219-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする