HSEC8-RA 0.8mmピッチ 80極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(250個) 注文コード64135534 品番HSEC8-140-01-L-RA-TR
参考基準価格(税別)¥366,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

Samtec HSEC8 シリーズは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。ライトアングル列 テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(250個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:80●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1387 アズワン品番65-7569-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする