※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSUP-1260-RE 軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル ヤマテック 64135628 CSUP-1260-RE 軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル ヤマテック 64135628 CSUP-1260-RE 軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル ヤマテック 64135628

軽量作業台 色彩(イロドリ)テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64135628 品番 CSUP-1260-RE
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

色彩による職場環境の改善をご提案します。
無機質になりがちな作業環境が華やかなイメージに一新されます。

均等耐荷重(kg)150 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740 質量(kg)20.7 材質(天板)低圧メラミン化粧板 トラスコ品番195-5910 材質/仕上脚部:スチール (エッジ色)チェリーピンク 芯材パーチクルボード 材質(表面)低圧メラミン天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする