ステンレスふるい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64135814 品番4325
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

植物の植え替えに便利です。

仕様●幅(mm):210●奥行(mm):210●高さ(mm):70●直径(mm):210●替網サイズ(mm):約1、3、5●材質/仕上:ステンレス(SUS430)●原産国:日本●コード番号:252-7085 アズワン品番67-2303-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする