IC SWITCH SPDT SC70-6

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64135979 品番TS5A3157DCKR
参考基準価格(税別)¥72 販売価格(税込) ¥75
販売価格(税別)
68

IC SWITCH SPDT SC70-6

仕様●スイッチ回路:SPDT●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:2:1●回路数:1●オン状態抵抗値(最大):10オーム●チャンネル〜チャンネル適合(△Ron):150ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):1.65V〜5.5V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):8.5ns、6.5ns●帯域幅-3db:300MHz●チャージインジェクション:7pC●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5.5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-66dB @ 10MHz●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6 アズワン品番67-0411-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする