リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ツーリング
リューター(日本精密機械工作)の ツーリング関連商品
電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64136188
品番
ELC-D64C
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電源ユニットです。
トラスコ品番
124-7055
適合機種
ELM-64YC
セット内容
モーターコード5m
幅(mm)
68
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
128
奥行(mm)
128
電源(V)
三相200〜240(単相200〜240)
消費電力
1kVA
アズワン品番
64-8501-70
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません