シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドルHS-2550用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64136206 品番HSM-2550-NT50U
参考基準価格(税別)¥549,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。

用途
フライスに取り付けての金型加工、精密穴明け加工、バリ取り等の専用機。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
出力(W)410 トラスコ品番124-7067 全長(mm)315.8 質量(kg)8.3 アズワン品番64-8558-96 セット内容コレットチャック4mm、6mm各1個、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ14mm 最大出力(W)410 最大トルク(N・m)0.54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000〜40000 回転速度(min-1[r.p.m])5000〜40000 外径(mm)110

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする