リューター(日本精密機械工作)
リューター(日本精密機械工作)の ツーリング
リューター(日本精密機械工作)の ツーリング関連商品
電源ユニット 機械装着式h4スピンドル用
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64136233
品番
HSC-D2550
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
電源ユニットです。
トラスコ品番
124-8540
適合機種
HSM-2550、HSM-2550-NT40U、HSM-2550-NT50U、HSM-2550-B40、HSM-2550-B50
幅(mm)
68
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
128
奥行(mm)
128
電源(V)
三相200〜240V 50/60Hz(単相200〜240V 50/60Hz)
消費電力
1kVA
アズワン品番
64-8557-57
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません