シャンク付モーターユニット 機械装着式h4スピンドル用

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64136267 品番HSM-3300-B40
参考基準価格(税別)¥747,000 販売価格(税込) ¥758,780
販売価格(税別)
689,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電源三相200V仕様です。
主にフライスの主軸に取り付けて、増速ユニットとして使用します。
フライスの主軸を回しての増速タイプではないので、振動が少なく高精度な加工が出来ます。
他に専用機、ロボット、旋盤などにも取り付けて使用出来ます。
HSM-2550より剛性、トルク、把握径が大きいタイプです。
ユキワ精工製G1コレットを使用しており、高精度な加工が出来ます。

用途
フライスに取り付けての金型加工、バリ取り等の専用機、ロボットに組み込んでの使用に。
旋盤の刃物台に取り付け、内研研磨作業に。
出力(W)900 トラスコ品番124-8546 全長(mm)315.5 質量(kg)12 アズワン品番64-8558-98 セット内容コレットチャック4mm、6mm、10mm、ロックナット、フックスパナ、片口スパナ24mm 最大出力(W)900 最大トルク(N・m)1.1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500〜23000 回転速度(min-1[r.p.m])2500〜23000 チャック径(Φmm)最大12 外径(mm)132

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする