コロドリルDS20チップ(365)1セット(10個入)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64136295 品番DS200205PL5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DS20穴あけ用チップです。耐熱合金用。
ステンレス、耐熱合金用。耐チッピングに。

仕様●適合本体:DS20●表面処理:TiAlN+TiAlN●適合ドリル径(mm):19〜22●穴あけ用チップ●材質/仕上:コーティング/PVD TiAlN+TiAlN●原産国:スウェーデン●コード番号:216-4125 適合被削材種ステンレス アズワン品番65-8192-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする