WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 14極 4.2mm 2列 1セット 80個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(80個)
注文コード
64136374
品番
64901429522
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8814
アズワン品番
65-7527-43
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表