岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の ハンガーレール
OSエコレールキャリーレール用 分岐ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64136398
品番
28L91
参考基準価格(税別)
¥400,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
”キャリーレール”用分岐ユニットです。
用途
レールを2方向に分岐する部材
仕様
逆走防止機構付
トラスコ品番
149-2461
材質/仕上
アルミ・スチール/ユニクロ
質量(kg)
11.7
質量(g)
11700
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
キャリーレール紹介動画
参考になった