※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKEK-10-9.5 六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64136468 SKEK-10-9.5 六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64136468 SKEK-10-9.5 六角破損ねじ取りはずしソケット NBK(鍋屋バイテック会社) 64136468

六角破損ねじ取りはずしソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64136468 品番 SKEK-10-9.5
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は2種類。
[[SKEK-**-<T_B>6.35</T_B>]]----差込角6.35
[[SKEK-**-<T_B>9.5</T_B>]]----差込角9.5

寸法D(mm)14.8 寸法D1(mm)19 寸法L(mm)32 寸法Lb(mm)9.5 寸法t(mm)10 呼び10 材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH 用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに
注意
※左ねじには使用できません。
※ねじやナットの材質や硬度によっては、エッジが食い込まない場合があります。
※取りはずしたねじやナットの六角部には、エッジが食い込んだ痕がつきます。ねじやナットの再利用はできません。
※インパクトレンチ等の動力工具に取りつけて使用しないでください。
※金属性のため、通電箇所では使用しないでください。
※食い込ませた際、ねじの六角部にバリが発生します。バリで手を切らないようご注意ください。
※ソケット内部のエッジは鋭利な形状です。触れてけがをしないようにご注意ください。
※ねじはずし以外の用途で使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする