※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSC-SNHS-M6-25 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64136696 SSC-SNHS-M6-25 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64136696 SSC-SNHS-M6-25 六角脱落防止ねじ NBK(鍋屋バイテック会社) 64136696

六角脱落防止ねじ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64136696 品番 SSC-SNHS-M6-25
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
六角ボルトタイプ。
CEマーキングの対応に。

用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
1袋入数(個)1 寸法B(mm)10 寸法dc(mm)4.5 寸法L(mm)25 寸法L1(mm)4 寸法Lm(mm)8 寸法M(mm)M6 ねじピッチ1 ねじ規格並目 材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-50
注意
※カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-22
用途:
制御盤製作時
株式会社エスイーエムトヤマ 様 (製造業)

いつも必要時使用しており、使い勝手が良く便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3227:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする