SLHL-M4-10 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64136809

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLHL-M4-10 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64136809
SLHL-M4-10 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64136809
SLHL-M4-10 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製) NBK(鍋屋バイテック会社) 64136809

六角穴付き低頭ボルト(SUS316L製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(20個)
ねじピッチ0.7
寸法L(mm)10
内容量1袋(20個)注文コード64136809品番SLHL-M4-10
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

SUS316L製の六角穴付き低頭ボルトです。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。
SUS316Lは非磁性です。

用途
機器・装置の省スペース化
FPD製造装置/半導体製造装置/海洋機器/一般産業機械
ねじピッチ0.7寸法L(mm)10寸法L1(mm)2.81袋入数(個)20寸法t(mm)2.3材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-70寸法B(mm)2.5寸法D1(mm)7ねじ規格並目寸法M(mm)M4最大締付トルク(N・m)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64136879
2022-03-21
用途: 海水仕様、最小バブル直径のウルトラファインバブル発生器の組立て
有限会社いって研究所

sus316のこのボルトは、工具やさんでは入手出来なかった。
性能は問題なし。
ねじ、六角穴精度も良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4079:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする