※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSC-#8-32-3/4 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137064 SSC-#8-32-3/4 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137064 SSC-#8-32-3/4 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137064

六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの呼びNo.8-32UNC 寸法L3/4" 注文コード64137064 品番SSC-#8-32-3/4
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品はねじの呼び・寸法Lなど22種類から選べます 他の種類を見る

ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
インチねじタイプ。
CEマーキングの対応に。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。

用途
保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50 1袋入数(個)1 寸法Lm(mm)5 寸法B9/64" ねじの呼びNo.8-32UNC 寸法L3/4" 寸法dc(mm)3 寸法L1(inch)0.164 寸法D1(inch)0.27
注意
※カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
※カバーの厚さは0.8mm以上としてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする