CIKPP0100GNLL5TCHH0 カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVS 64137327

CIKPP0100GNLL5TCHH0 カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVS 64137327
CIKPP0100GNLL5TCHH0 カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ GVS 64137327

カプセルフィルター CIK PP general application 5インチ 2650cm2 CIKPPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱注文コード64137327品番CIKPP0100GNLL5TCHH0
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

インライン完全性試験・繰返し滅菌対応
CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター
CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。
幅広い化学的適合性を提供します。
低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。
公称および絶対ろ過精度を選択できます。

仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)アズワン品番67-2190-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする