曜日別特売
SNSS-#8-32-1-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNSS-#8-32-1-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137475
SNSS-#8-32-1-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137475
SNSS-#8-32-1-SD 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 64137475

六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ねじの呼びNo.8-32UNC
寸法L(inch)1"
内容量1個注文コード64137475品番SNSS-#8-32-1-SD
参考基準価格(税別)¥2,390販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
インチねじタイプ。
取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。

用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化ねじの呼びNo.8-32UNC1袋入数(個)10寸法D1(mm)0.226寸法L(mm)2.54寸法L1(mm)0.164寸法L2(mm)0.88材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70寸法B9/64寸法L(inch)1"
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2145:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする