※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の ねじ
NBK(鍋屋バイテック会社)の 止めねじ
六角穴付き止めねじ(ガス抜き穴つき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64137764
品番
SVTS-M3-15
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
1袋入数(個)
20
寸法a(mm)
0.4
寸法B(mm)
1.5
寸法d(mm)
1.2
寸法L(mm)
15
寸法M(mm)
M3
寸法t(mm)
0.3
ねじピッチ
0.5
ねじ規格
並目
材質
(本体)SUSXM7(SUS304相当)
用途
真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡