セプタム付スナップキャップ(ND11)PTFE(赤)/シリコン(白)1mm 6ARC11ST1シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード64138438 品番6ARC11ST1
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●キャップ材質:ポリエチレン●入数:100個入●Performance Level 2 アズワン品番67-2987-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする