曜日別特売
M8S-06PMMT-EE0001 丸型コネクタ 6極 M8 表面実装 AMPHENOL 64138517

丸型コネクタ 6極 M8 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64138517品番M8S-06PMMT-EE0001
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●極数:6●実装タイプ:表面実装●コネクタサイズ:M8●結線方法:PCB●シリーズ:M8S●コード番号:223-1876アズワン品番65-7584-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする