※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじピッチ1.25
寸法L(mm)25
内容量1個注文コード64139103品番SSH-M8-25-EL-ALK
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)
ねじ部に溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。
締結力を失っても、戻り回転が抑制されるため、ねじの脱落を防止します。
頭部高さはすべて1.5mm以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。